Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500930453_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     93045330
EAN/GTIN:
     8711500930453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber

Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom - LED driver LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V

Die langlebigen und wartungsarmen LED-Lichtquellen eignen sich hervorragend für Außenanwendungen. Um optimal funktionieren zu können, benötigen die LED-Leuchten zuverlässige Treiber, die auf die lange Lebensdauer der LEDs abgestimmt sind. Die Xitanium-Produktfamilie mit Konstantstrom für Außenanwendungen umfasst eine Auswahl an LED-Treibern mit niedriger Ausgangsspannung in verschiedenen Baugrößen und Wattleistungen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 132
  • Breite [mm]: 34,2
  • Höhe [mm]: 25
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • Anzahl LED in Modul: 12
  • Schutzklasse: II
  • VS Ausgangsspannung: 33
  • Schutzart: IP66
  • Befestigungslochabstand: 122,4
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 12w, Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.