Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 120W 118mm JStar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 120W 118mm JStar
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 120W 118mm JStar
Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 120W 118mm JStar
Artikel-Nr.:
     2338H-KN_5905339085009_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     8500
EAN/GTIN:
     5905339085009
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Hochvolt-Halogenlampe Halogenstab R7s 120W 118mm JStar

Mit bis zu 23% höherem Lichtstrom verglichen mit herkömmlichen Halogenstäben und einer brillanten Farbwiedergabe sind "J STAR-Halogenstäbe" besonders effektiv. "J STAR-Halogenstäbe" sind in 6 Leistungs- und Längenvarianten erhältlich und ersetzen herkömmliche Halogenlampen zur Reduzierung des Energieverbrauchs wie folgt:
J Star 78mm 80W ersetzt herkömmliche 100W
J Star 78mm 120W ersetzt herkömmliche 150W
J Star 118mm 120W ersetzt herkömmliche 150W
J Star 118mm 160W ersetzt herkömmliche 200W
J Star 118mm 230W ersetzt herkömmliche 300W
J Star 118mm 400W ersetzt herkömmliche 500W

Technische Daten:

  • Sockel: R7S
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 120
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 118
  • Lichtstrom [lm]: 2220
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 2000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 150
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2220 Lumen
dimmbar:
ja
Leistung:
120 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Lebensdauer:
2000 Stunden
Sockel:
R7S
Farbtemperatur:
2700 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
118 / / / 12 mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.