|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00443188 Herst.-Nr.: 22326-E1A-XL-K-M-C4 EAN/GTIN: 4026677865908 |
| |
|
|  |  |
 | Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 93 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 130 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 589,92* | € 657,96* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 612,81* | € 665,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 806,21* | € 863,21* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 812,3828* | € 867,9228* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 1.386,67* | € 1.438,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|