| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00332943 Herst.-Nr.: LOCTITE 7840 5l Kanister EAN/GTIN: 5010266002279 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE® SF 7840 ist konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger, der keine gefährlichen Lösungsmittel enthält und mit Wasser verdünnt werden kann. Das Produkt ist geeignet für eine Vielzahl von industriellen Reinigungsprozessen. - Biologisch abbaubar - Lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht brennbar - Mit Wasser verdünnbar - Entfernt Fett, Öl, Schneidöl und Werkstattschmutz Der Reiniger ist ein biologisch abbaubarer, universell einsetzbarer Reiniger und Entfetter für die Teilereinigung. Typische Anwendungen für dieses Produkt sind die Reinigung z. B. von, Motoren, Gussteilen, Ventilen, Lagern, Tanks, Maschinen, Fenstern, Teppich- und Betonböden. Das Produkt entfernt Fette, Schmiermittel, Schneidöle, Teer, Streusalz, Essensrückstände, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Ruß. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Wasser, Lösungsmittel, Tenside und Hilfsstoffe | Farbe: | blau | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | LOCTITE SF 7840 Universalreiniger | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 5 l, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,59* | € 70,74* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 54,168* | € 75,528* | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 55,36* | € 77,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 56,98* | € 79,62* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 54,66* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|