Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig
6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig
6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig
6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig
6007-2RZTN9/HC5C3WT SKF Hybrid-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00189588
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6007-2RZTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Hybrid-Rillenkugellager, einreihig, 2 berührungsfreie Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, Ringe aus Wälzlagerstahl und Wälzkörper aus Siliziumnitrid in Lagerqualität (Si3N4) daher stromisoliert.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
60..
Breite in mm:
14
Dichtung:
2RZ
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
TN9
Kurzbezeichnung:
Keramiklager, Hybrid
Lagerluft:
C3
Werkstoff:
Hybrid
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 114,75*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 116,41*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 107,0558*
€ 123,2358*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 134,78*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 120,45*
€ 137,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,2358*
€ 146,6506
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,3858*
€ 143,2591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,8358*
€ 139,0346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,3758*
€ 137,2972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,0558*
€ 127,3964
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.