Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKP212HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKP212HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel
UKP212HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel
Artikel-Nr.:
     2302-A00186175
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKP212HCC
EAN/GTIN:
     3413529554119
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
UKP200
Bezeichnung Gehäuse:
P212
Bezeichnung Lagereinsatz:
UK212
Breite in mm:
36
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
70
Gehäusehöhe in mm:
138
Gehäuselänge in mm:
241
Innendurchmesser in mm:
55
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
55
Werkstoff:
Grauguss
Zubehör Deckel:
SCC212
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 83,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 90,67*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 74,5603*
€ 91,1303*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 103,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 88,85*
€ 107,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,1303*
€ 108,4451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,9703*
€ 107,0647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,8703*
€ 100,9957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,9703*
€ 96,3547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,5603*
€ 88,7268
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.