Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX210G2T20 SNR Spannlager EX..T20, Hochtemperatur ≤+200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00181118
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX210G2T20
EAN/GTIN:
     3413529579723
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spannlager, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
EX200
Breite in mm:
49,2
Dichtung:
beidseitig abgedichtet
eClass51:
23050802
eClass61:
23050802
eClass71:
23050802
Einsatztemperaturbereich:
bis +200°C
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlager
Lagerluft:
C4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 60,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 61,88*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 48,3874*
€ 62,1874*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 56,00*
€ 71,12*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,37*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,1874*
€ 74,003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,7174*
€ 72,2537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,4574*
€ 67,1843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,8074*
€ 65,2208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,7474*
€ 62,7694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,3874*
€ 57,581
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.