Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS08B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS08B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
RS08B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
RS08B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00180780
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-2 2POL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472230185
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpftes doppelglied 08b2
gekröpftes doppelglied
Doppelverschlussglied, gekröpft, für Rollenkette D IN8187 duplex/zweifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
4,45
Bolzenlänge (L) in mm:
34,5
Bolzenlänge (L1) in mm:
15,3
Bolzenlänge (L2) in mm:
16,9
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
7,75
Kettenabstand (pt) in mm:
13,92
Kurzbezeichnung:
Doppelverschlussglied, gekröpft
Laschenhöhe (H) in mm:
11,8
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,6
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,6
Rollendurchmesser (d1) in mm:
8,51
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder zweifach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 15,88*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 13,1906*
€ 18,5706*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,5706*
€ 22,099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3606*
€ 21,8491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4306*
€ 20,7424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6906*
€ 19,8618
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1306*
€ 19,1954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1906*
€ 15,6968
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.