| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180460 Herst.-Nr.: OKS 1112 5kg Hobbock EAN/GTIN: 4038127402700 |
| | |
|
| | |
| OKS 1112 ist ein Silikonfett für Schieber und Hähne. ▪ Kein Verkohlen, kein Schmelzen, kleiner Dampfdruck bis +200°C ▪ Nahezu gleichbleibende Konsistenz zwischen -30 und +200°C ▪ keine korrosierende Wirkung auf Metalle ▪ keine weichmachende Eigenschaften gegenüber Gummi und Kunststoffen ▪ Gute Lösemittelbeständigkeit und hervorragende Beständigkeit gegenüber zahlreichen chemischen Agenzien ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol, die meisten verdünnten Basen und Säuren sowie Mineral- und Pflanzenöle sowie zahlreiche organische Verbindungen und fast alle gebräuchlichen Gase ▪ Schmierung von Absperrschiebern- und hähnen sowie Schliffverbindungen industrieller Vakuumanlagen und -laborgeräte, wenn die Konsistenz anderer OKS Silikonfett nicht ausreichend ist Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +200°C | Farbe: | transparent | Gebindebezeichnung: | Hobbock | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | kg | Kurzbezeichnung: | Silikonfett für Vakuum-Hähne | NLGI-Klasse: | 3 | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121901 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 563,75* | € 632,06* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 593,6782* | € 664,9282* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 595,65* | € 664,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,57* | € 767,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 734,95* | € 813,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 118,73564* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|