Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE 3402-C LF ANTI-FRICTION COATING 500g Dose MOLYKOTE® 3402-C LF Trockenschmierstoff lufthärt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00166842
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     MOLYKOTE 3402-C LF ANTI-FRICTION COATING 500g Dose
EAN/GTIN:
     5413278481016
Suchbegriffe:
Festschmierstoff-Dispersion
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
festschmierstoff-dispersion molykot...
MOLYKOTE® 3402-C LF Anti-Friction Coating ist eine luftgehärtete Anti-Reibungs-Beschichtung, gefüllt mit Molybdändisulfid und Antimontrioxid. - Hervorragende Schmierung - Hervorragender Korrosionsschutz - Gute Lösungsmittelbeständigkeit - Hohe Tragfähigkeit - Hervorragende Haftung auf Metall - Niedriger Reibungskoeffizient - Hohe Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe Wird für den Gleitkontakt von Metall-Metall-Kombinationen mit langsamen bis mäßig schnellen Bewegungen und hohen Belastungen verwendet. Erfolgreich in Automobilanwendungen wie Stiften, Federn und Lageroberflächen in Bremsen eingesetzt; Körperscharniere und Verbindungen; bewegliche Teile in Schlössern, Schaltern, Lüftungssteuerungen und Servomechanismen; Verbindungen unter der Haube, die Staub, Feuchtigkeit, Kraftstoffen, Ölen und anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind; Scharnierstifte, Hülsenlager und Nocken; Servomechanismus und Instrumentenlager; Gewindeverbindungen und Verbindungselemente. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.
Weitere Informationen:
eClass51:
23060190
eClass61:
23060190
eClass71:
23069003
Einsatztemperaturbereich:
-200°C bis +315°C
Farbe:
grau
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
500
Inhaltseinheit:
g
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08
GHSSIGNAL:
G
UNSPSC131:
15121520

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: festschmierstoff dispersion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,20*
€ 117,89*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 95,32*
€ 118,44*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.