| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00149259 Herst.-Nr.: UC204G2T20 EAN/GTIN: 3413529580583 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 31 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Einsatztemperaturbereich: | bis +200°C | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 12,42* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,62* | € 13,83* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,7308* | € 13,9108* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 11,18* | € 15,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,63* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|