Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-3 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF06B-3 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, vernickelt
RF06B-3 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, vernickelt
RF06B-3 NP CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, vernickelt
Artikel-Nr.:
     2302-A00141813
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-3 NP CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472017694
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlußglied 06b-3
federverschlussglied
federverschlußglied triplex
Verschlussglied mit gerader Lasche, vernickelt, fü r Rollenkette triplex/dreifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-3
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,27
Bolzenlänge (L1) in mm:
16,4
Bolzenlänge (L2) in mm:
17,9
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kettenabstand (pt) in mm:
10,24
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit gerader Lasche, vernickelt
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Werkstoff:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6075*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5575*
€ 11,3734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5175*
€ 11,3258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1475*
€ 10,8855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8075*
€ 10,4809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3775*
€ 9,9692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6075*
€ 7,8629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.