Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS05B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS05B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
RS05B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
RS05B-2 2POL (TS) TSUBAKI Doppelverschlussglied gekröpft, duplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00139152
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS05B-2 2POL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472022339
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpfte doppelglieder zweifach
gekröpftes doppelglied
Doppelverschlussglied, gekröpft, für Rollenkette D IN8187 duplex/zweifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
2,3
Bolzenlänge (L1) in mm:
6,65
Bolzenlänge (L2) in mm:
7,55
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
3
Kettenabstand (pt) in mm:
5,64
Kurzbezeichnung:
Doppelverschlussglied, gekröpft
Laschenhöhe (H) in mm:
7,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
0,75
Laschenstärke innen (T) in mm:
0,75
Rollendurchmesser (d1) in mm:
5
Teilung in mm:
8
Teilung (Zoll):
40/127
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,22*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 8,3262*
€ 11,8462*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8462*
€ 14,097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,7462*
€ 13,978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3062*
€ 13,4544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7962*
€ 12,8475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3562*
€ 12,3239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3262*
€ 9,9082
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.