Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS12B-2 CL (TS) Federverschlussglied, DUPLEX, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS12B-2 CL (TS) Federverschlussglied, DUPLEX, gerade
RS12B-2 CL (TS) Federverschlussglied, DUPLEX, gerade
RS12B-2 CL (TS) Federverschlussglied, DUPLEX, gerade
Artikel-Nr.:
     2302-A00138621
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS12B-2 CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472230888
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied 12b2
federverschlussglied
federverschlussglied duplex
Verschlussglied mit Feder für Rollenkette duplex/z weifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-2
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
5,72
Bolzenlänge (L) in mm:
45,9
Bolzenlänge (L1) in mm:
20,85
Bolzenlänge (L2) in mm:
22,75
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
11,68
Kettenabstand (pt) in mm:
19,46
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit Feder
Laschenhöhe (H) in mm:
16,1
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,8
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,8
Rollendurchmesser (d1) in mm:
12,07
Teilung in mm:
19,05
Teilung (Zoll):
3/4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,60*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 5,0423*
€ 7,3423*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3423*
€ 8,7373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9823*
€ 8,3089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7223*
€ 7,9995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4023*
€ 7,6187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1223*
€ 7,2855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0423*
€ 6,0003
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.