Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF16B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette, gerade Lasche


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RF16B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette, gerade Lasche
RF16B-1 (TS) TSUBAKI Einfach-Rollenkette, gerade Lasche
Artikel-Nr.:
     2302-A00122054
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF16B-1 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472133967
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette simplex/einfach, mit geraden Laschen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bauform:
Europäische Bauart
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
8,28
Bolzenlänge (L1) in mm:
17,75
Bolzenlänge (L2) in mm:
19,95
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
17,02
Kurzbezeichnung:
Simplex-Rollenkette, gerade Laschen
Laschenhöhe (H) in mm:
24
Laschenstärke aussen (t) in mm:
3,2
Laschenstärke innen (T) in mm:
4
Profil:
simplex/einfach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
15,88
Teilung in mm:
25,4
Teilung (Zoll):
1,000
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,505*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 73,395*
€ 87,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,355*
€ 86,102
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,015*
€ 82,128
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,675*
€ 79,343
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,505*
€ 67,241
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.