| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00118538 Herst.-Nr.: UC218-56G2 EAN/GTIN: 3413529567850 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 96 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 88,9 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 90,67* | € 110,66* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 90,895* | € 111,205* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,89* | € 113,04* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,93* | € 126,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,36* | € 131,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|