Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPB-2120 Lw GATES Keilriemen, Quad-Power 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00110570
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPB-2120 Lw
EAN/GTIN:
     5414465973406
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
xpb 2840 din7753
Keilriemen, QUAD-POWER® 4, Profil XPB / 5VX, flankenoffen, wartungsfrei, aus EPDM mit Polyesterzugstrang mit minimaler Dehnung.
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
2.142
Baureihe:
Gates Quad-Power 4
Breite in mm:
16,3
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Höhe in mm:
13
Innenlänge in mm:
2.060
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
XPB/5VX
Werkstoff:
PES
Wirklänge in mm:
2.120
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 32,26*
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 25,62*
€ 34,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,63*
1
€ 3,19*
ab € 31,58*
€ 41,77*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 35,7801*
€ 47,1501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,1501*
€ 56,1086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,2901*
€ 55,0852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,5101*
€ 51,777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,6001*
€ 50,6941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,5401*
€ 47,0527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,7801*
€ 42,5783
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.