Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USFD205 SNR Flanschlagereinheit USFD, oval, 2-Loch, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USFD205 SNR Flanschlagereinheit USFD, oval, 2-Loch, GG
USFD205 SNR Flanschlagereinheit USFD, oval, 2-Loch, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00107505
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USFD205
EAN/GTIN:
     3413529510542
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
USFD200
Bezeichnung Gehäuse:
FD205
Bezeichnung Lagereinsatz:
US205
Breite in mm:
27
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
97
Gehäusehöhe in mm:
17,5
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
25
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 15,19*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,35*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,2609*
€ 17,4409*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 14,87*
€ 20,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,4409*
€ 20,7547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2109*
€ 20,481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5509*
€ 18,5056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2909*
€ 17,0062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4509*
€ 16,0066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2609*
€ 14,5905
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.