Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 477 1kg Dose OKS Hahnfett für die Lebensmitteltechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 477 1kg Dose OKS Hahnfett für die Lebensmitteltechnik
OKS 477 1kg Dose OKS Hahnfett für die Lebensmitteltechnik
Artikel-Nr.:
     2302-A00090990
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 477 1kg Dose
EAN/GTIN:
     4038127402076
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
OKS 477 ist ein vollsynthetisches Hahnfett für die Lebensmitteltechnik zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern. ▪ Hohe Wirksamkeit durch bewährte Schmierstoff-Formulierung ▪ Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten infolge möglicher Langzeitschmierung ▪ Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Geruchs- und geschmacksneutral ▪ Beeinflusst nicht die Eigenschaften von Bierschaum ▪ Toxikologisch unbedenklich im Sinne des LFGB ▪ NSF H1 Registrierung ▪ MOSH/MOAH frei ▪ Dichtschmierung angepasster Gleitflächen, z.B. eingeschliffener Teile wie Hahnküken, Dosierkolben, Ventile, Bierhähne, usw. ▪ Pflegeschmierung von Kunststoff- und Gummiteilen sowie Stopfbuchsen, Lippendichtungen und O-Ringen ▪ Wälz- und Gleitlagerschmierung langsam laufender Bereiche, Verzahnungen oder Ketten an Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rühr- und Mahlwerken, usw. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-10°C bis +140°C
Farbe:
beige
Freigabe:
NSF H1 Reg.-Nr. 135750 Freigabe der BPV Weihenstep
Gebindebezeichnung:
Dose
Inhalt:
1
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Hahnfett für die Lebensmitteltechnik
NLGI-Klasse:
3
Viskosität:
1.600 mm²/s
GHS:
none
UNSPSC131:
15121902
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 84,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 92,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 93,67*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 75,794*
€ 97,254*
2 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 75,80*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,254*
€ 115,732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,884*
€ 115,292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,284*
€ 109,818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,734*
€ 105,593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,794*
€ 90,195
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 75,794* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.