| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00085672 Herst.-Nr.: 7005 ACDGB/P4A EAN/GTIN: 7316570272918 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 25° Berührungswinkel der Vorspannklasse B. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,66* | € 112,01* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 96,63* | € 112,52* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,2852* | € 113,1152* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 96,22* | € 114,59* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 102,76* | € 118,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|