Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS08B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RS08B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS08B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
RS08B-3 (TS) TSUBAKI Dreifach-Rollenkette ISO 606/DIN 8187
Artikel-Nr.:
     2302-A00080465
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-3 (TS)
EAN/GTIN:
     8718472781601
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenkette triplex/dreifach, ISO 606 (DIN 8187).
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-3
Bauform:
Europäische Bauart
Baureihe:
BS/DIN GT4 Winner Serie
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
4,45
Bolzenlänge (L) in mm:
48,4
Bolzenlänge (L1) in mm:
22,25
Bolzenlänge (L2) in mm:
23,85
Bruchkraft (FB) in kN:
44,5
DIN-Norm:
ISO 606 / DIN 8187
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
7,75
Kettenabstand (pt) in mm:
13,92
Kurzbezeichnung:
Triplex-Rollenkette
Laschenhöhe (H) in mm:
11,8
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,6
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,6
Profil:
triplex/dreifach
Rollendurchmesser (d1) in mm:
8,51
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 68,71*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 53,1319*
€ 69,0519*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 69,0519*
€ 82,1718
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,0919*
€ 81,0294
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,6319*
€ 76,912
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,3519*
€ 74,1988
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,1319*
€ 63,227
pro Meter
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.