Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS08B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied für Einfach-Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS08B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied für Einfach-Rollenkette
RS08B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied für Einfach-Rollenkette
RS08B-1 CLS (TS) Splintverschlussglied für Einfach-Rollenkette
Artikel-Nr.:
     2302-A00080449
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS08B-1 CLS (TS)
EAN/GTIN:
     8718472230093
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Verschlussglied mit Splint für Rollenkette simplex /einfach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-1
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
4,45
Bolzenlänge (L) in mm:
18,6
Bolzenlänge (L1) in mm:
8,4
Bolzenlänge (L2) in mm:
10
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
7,75
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit Splint
Laschenhöhe (H) in mm:
11,8
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1,6
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,6
Rollendurchmesser (d1) in mm:
8,51
Teilung in mm:
12,7
Teilung (Zoll):
1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,49*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,0654*
€ 3,2354*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2354*
€ 3,8501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8654*
€ 3,4098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7754*
€ 3,3027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5954*
€ 3,0885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5254*
€ 3,0052
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0654*
€ 2,4578
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.