Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF06B-3 CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, triplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF06B-3 CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, triplex
RF06B-3 CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, triplex
RF06B-3 CL (TS) TSUBAKI Federverschlussglied gerade, triplex
Artikel-Nr.:
     2302-A00080427
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RF06B-3 CL (TS)
EAN/GTIN:
     8718472228519
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlußglied 06b-3
federverschlussglied
federverschlußglied triplex
Verschlussglied mit gerader Lasche für Rollenkette triplex/dreifach
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-3
Bolzendurchmesser (d2) in mm:
3,28
Bolzenlänge (L1) in mm:
16,4
Bolzenlänge (L2) in mm:
17,9
eClass51:
23170403
eClass61:
23170403
eClass71:
23170403
Innenbreite (b1) in mm:
5,72
Kettenabstand (pt) in mm:
10,24
Kurzbezeichnung:
Verschlussglied mit gerader Lasche
Laschenhöhe (H) in mm:
8,2
Laschenstärke aussen (t) in mm:
1
Laschenstärke innen (T) in mm:
1,3
Rollendurchmesser (d1) in mm:
6,35
Teilung in mm:
9,525
Teilung (Zoll):
3/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,12*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 3,7085*
€ 5,5285*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5285*
€ 6,5789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1985*
€ 6,1862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0685*
€ 6,0315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8085*
€ 5,7221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5885*
€ 5,4603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7085*
€ 4,4131
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.