Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPZ-1600 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ-1600 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
SPZ-1600 Lw RED POWER 3 optibelt Hochleistungs-Schmalkeilriemen SK-RP
Artikel-Nr.:
     2302-A00047435
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ-1600 Lw RED POWER 3
EAN/GTIN:
     4014486080841
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Optibelt RED POWER Hochleistungs-Schmalkeilriemen, Profil SPZ, wartungsfrei nach DIN 7753 Teil 1/ ISO 4184 und RMA/MPTA. • S=C Plus, ungemessen satzverwendbar • Wartungsfrei • Rückspannrollen geeignet • Elektrisch leitfähig • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.613
Baureihe:
optibelt RED POWER 3
Breite in mm:
9,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
8
Innenlänge in mm:
1.562
Kurzbezeichnung:
Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Profil:
SPZ
Werkstoff:
Chloropren-Mischung / Zugträger Polyester
Wirklänge in mm:
1.600
UNSPSC131:
26111801
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 14,92*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 11,055*
€ 15,145*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 17,02*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 17,48*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,145*
€ 18,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,115*
€ 17,987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,115*
€ 16,797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,775*
€ 15,202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,445*
€ 14,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,055*
€ 13,155
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.