| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00037592 Herst.-Nr.: 22218EAKW33C4 EAN/GTIN: 3413520198152 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 40 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 90,84* | € 102,14* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,67* | € 107,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,63* | € 107,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,67* | € 121,03* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 105,4224* | € 124,4824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|