| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00015555 Herst.-Nr.: LASE30-XL-N EAN/GTIN: 4054372495847 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit LASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, L-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 158 | Baureihe: | LASE.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 48,5 | Gehäusehöhe in mm: | 82 | Gehäuselänge in mm: | 158 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuseinheit | Wellendurchmesser in mm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,37* | € 44,87* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,546* | € 45,096* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,51* | € 50,11* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,85* | € 61,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 47,95* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|