| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010248 Herst.-Nr.: QJ315-XL-N2-MPA EAN/GTIN: 4012801237895 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | QJ3.. | Breite in mm: | 37 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, zwei Haltenuten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,75* | € 203,09* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,34* | € 203,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,05* | € 204,11* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 207,7076* | € 226,2976* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,04* | € 246,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 207,7076* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|