| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010197 Herst.-Nr.: QJ224-N2-MPA EAN/GTIN: 4012801263740 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 215 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 40 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, zwei Haltenuten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,33* | € 417,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,17* | € 419,82* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 433,6732* | € 466,6932* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 452,41* | € 489,29* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,42* | € 492,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|