| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006309 Herst.-Nr.: 7603035-TVP EAN/GTIN: 4012801016773 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 7603.. | Breite in mm: | 21 | eClass71: | 23051002 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,33* | € 142,42* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,1275* | € 144,5575* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 130,09* | € 155,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,17* | € 160,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,56* | € 201,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,1275* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|