| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003974 Herst.-Nr.: 52211 EAN/GTIN: 4012801162661 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | 522.. | Breite in mm: | 45 | eClass51: | 23051001 | eClass61: | 23051001 | eClass71: | 23051001 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,94* | € 64,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 54,00* | € 64,36* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,91* | € 65,22* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,3624* | € 69,9424* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,80* | € 73,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,3624* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|