|  |
 |
| Artikel-Nr.: 230-Mifare-desktopreader Herst.-Nr.: Mifare-desktopreader EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Authentys RFID Desktopreader Mifare HID schwarz USB Die Multiplex Mifare DESFire Systeme sind als Desktopversion oder als PCB zur Integration in vorhandene Applikationen konzipiert und sind mit folgenden Schnittstellen erhältlich: USB, TTL, RS232 Diese können als Keyboard Emulation (Tastaturemulation, einfacher Anschluss an den PC, keine weiteren Treiber erforderlich) , Transparent Mode, oder als COM Port mit vollem Zugriff auf die Transponder betrieben werden. Folgende Betriebssysteme werden vom COM Port unterstützt: Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP und Server 2008 Windows 7 32-bit, 64-bit Windows Vista und Vista 64-bit Windows XP Embedded Windows CE 4.2, 5.0 und 6.0 Android mittels JAVA-Treiber Mac OS 8/9, OS-X Linux 2.4 und höher Technische Daten: Gehäuse: Material ABS, Farbe weiß oder schwarz Abmessungen: 108 x 65 x 18 mm Schnittstellen: USB HID, USB COM Port, USB durchgetunnelt mit FTDI ,Real RS232, Asynchron seriell TTL, Real RS232 durchgetunnelt, Asynchron seriell TTL durchgetunnelt Stromversorgung: Statusanzeige: 2 x LED’s, 1 x Summer Leseabstand: bis zu 100 mm (abhängig von Transpondertyp und Umgebung) Temperaturbereich: -25° bis +80° C CE, RoHs Alternativ: IDB-READ-RFID-04837.0001 |
|  |  |
 | |  |  |
| |