Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25110900001 Wand-WC Viu 570mm weiß Wondergliss Tiefspüler, Durafix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25110900001 Wand-WC Viu 570mm weiß Wondergliss Tiefspüler, Durafix
DURAVIT 25110900001 Wand-WC Viu 570mm weiß Wondergliss Tiefspüler, Durafix
DURAVIT 25110900001 Wand-WC Viu 570mm weiß Wondergliss Tiefspüler, Durafix
Artikel-Nr.:
     2280-4040140872
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401748
EAN/GTIN:
     4053424897127
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC VIU RIMLESS Tiefspüler, 370x570mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · inkl. Durafix für unsichtbare Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 570mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401748
Werksnummer:
6000401748
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
35,500000
Gewicht brutto Kg:
35,500000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC VIU RIMLESS
Ausfuehrung:
Tiefspüler, Durafix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 347,14*
€ 412,47*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 347,28*
€ 415,03*
€ 5,95*
ab € 455,63*
€ 542,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,45*
€ 582,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,29*
€ 584,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
45270900A11
ab € 371,58*
Ähnlich
Duravit
2511090000
ab € 301,68*
Ähnlich
Duravit
2511092000
ab € 326,81*
Ähnlich
Duravit
2573090000
ab € 249,18*
Ähnlich
Duravit
2573092000
ab € 276,17*
Ähnlich
Duravit
25730900001
ab € 294,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.