Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23606000001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß Wondergliss m.ÜL,m.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23606000001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß Wondergliss m.ÜL,m.H
DURAVIT 23606000001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß Wondergliss m.ÜL,m.H
DURAVIT 23606000001 Aufsatzbecken Happy D.2 Plus 600mm weiß Wondergliss m.ÜL,m.H
Artikel-Nr.:
     2280-4040140748
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401736
EAN/GTIN:
     4053424896939
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS m ÜL m HLB 600x460mm 1 Hahnloch weiß WG geschliffen · Rückwand glasiert · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 195mm · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401736
Werksnummer:
6000401736
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
495,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
14,620000
Gewicht brutto Kg:
14,620000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken HAPPY D.2 PLUS
Ausfuehrung:
m.ÜL,m.HLB,1 HL,geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 316,20*
€ 381,31*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 353,16*
€ 423,39*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 356,85*
€ 426,27*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,37*
€ 503,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000401735
ab € 292,70*
Ähnlich
Duravit
6000401737
ab € 295,43*
Ähnlich
Duravit
6000401738
ab € 341,95*
Ähnlich
Duravit
6000401743
ab € 361,15*
Ähnlich
Duravit
6000401744
ab € 432,85*
Ähnlich
Duravit
6000401745
ab € 366,83*
Ähnlich
Duravit
6000401746
ab € 412,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.