| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040048549 Herst.-Nr.: UV243FW EAN/GTIN: 8014140453222 |
| |
|
| | |
| IDS Auszugsfront ADAPTO für U-Schrank 500mm Walnuss DEkor Auszugsfront Serie: Adapto Hersteller: Ideal Standard Farbe des Körpers: Walnuss Dekor Gewicht: 2,700 kg Artikel-Nr.: UV243FW Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UV243FW | Werksnummer: | 6000578462 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Auszugsfront Adapto, | Ausfuehrung: | f. U-Schrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,42* | € 40,74* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 39,45* | € 51,62* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 55,90* | ab € 41,05* | € 53,93* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 69,40* | € 88,84* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,70* | € 89,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|