| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040046159 Herst.-Nr.: TV607WG EAN/GTIN: 8014140443278 |
| |
|
| | |
| IDS Schubladenfront DEA für T7850xx Hochglanz weiß lackiert Auszugsfront Serie: Dea Farbe des Körpers: Weiß Artikel-Nr.: TV607WG Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Ablaufgarnitur · Designer: Dick Powell · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV607WG | Werksnummer: | 6000555389 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 650,00 | Gewicht netto Kg: | 6,180000 | Gewicht brutto Kg: | 6,180000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IS Schubladenfront DEA, f.T7850WG, | Ausfuehrung: | f.T7850WG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 840,17* | € 954,82* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.083,33* | € 1.215,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,05* | € 1.220,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,82* | € 1.226,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.138,76* | € 1.269,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|