| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040046069 Herst.-Nr.: TV607S2 EAN/GTIN: 8014140443223 |
| |
|
| | |
| IDS Schubladenfront DEA für T7850xx Hochglanz hellgrau lackiert Auszugsfront Serie: Dea Farbe des Körpers: Hellgrau Artikel-Nr.: TV607S2 Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: mit Ablaufgarnitur · Designer: Dick Powell · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TV607S2 | Werksnummer: | 6000555384 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 650,00 | Gewicht netto Kg: | 6,180000 | Gewicht brutto Kg: | 6,180000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Schubladenfront DEA, f.T7850S2, | Ausfuehrung: | f.T7850S2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 837,13* | € 964,37* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.079,72* | € 1.235,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,90* | € 1.240,94* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,11* | € 1.246,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.135,21* | € 1.287,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|