Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD EF715KS IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE Ablage links, WTUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD EF715KS IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE Ablage links, WTUS
IDEAL STANDARD EF715KS IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE Ablage links, WTUS
Artikel-Nr.:
     2280-4040046026
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     EF715KS
EAN/GTIN:
     5017830532040
Suchbegriffe:
Auszugfront Waschtisch-Unterschrank
Auszugfront Waschtischunterschrank
Auszugsfront Waschtisch-Unterschran...
Auszugsfront Waschtischunterschrank
IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE Ablage links, WTUS 690mm Ulme grau Dekor Auszugsfront Serie: Connect Space Hersteller: Ideal Standard Version: außen Farbe des Körpers: Ulme grau Dekor Gewicht: 4,439 kg Artikel-Nr.: EF715KS Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EF715KS
Werksnummer:
6000542603
Länge netto mm:
31,00
Breite netto mm:
737,00
Höhe netto mm:
547,00
Gewicht netto Kg:
5,105000
Gewicht brutto Kg:
5,105000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS äußere Auszugsfront Connect Space,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 137,36*
€ 170,05*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 144,01*
€ 177,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 204,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 205,01*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
EF715SO
ab € 138,07*
Ähnlich
Ideal Standard
EF715KR
ab € 137,44*
Ähnlich
Ideal Standard
EF715WG
ab € 137,36*
Ähnlich
Ideal Standard
EF712WG
ab € 137,67*
Ähnlich
Ideal Standard
EF718WG
ab € 106,15*
Ähnlich
Ideal Standard
EF715DK
ab € 137,25*
Ähnlich
Ideal Standard
EF718KS
ab € 137,37*
Ähnlich
Ideal Standard
EF712DK
ab € 138,10*
Ähnlich
Ideal Standard
EF718DK
ab € 137,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.