| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045715 Herst.-Nr.: UV224FF EAN/GTIN: 8014140452690 |
| |
|
| | |
| IDS Auszugsfront ADAPTO für WTU 600mm Pinie hell Dekor Auszugsfront Serie: Adapto Hersteller: Ideal Standard Farbe des Körpers: Pinie hell Dekor Gewicht: 4,100 kg Artikel-Nr.: UV224FF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UV224FF | Werksnummer: | 6000578409 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 4,200000 | Gewicht brutto Kg: | 4,200000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS Auszugsfront Adapto, f. WTU 600mm, | Ausfuehrung: | f. WTU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,51* | € 63,03* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 62,39* | € 80,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 65,35* | € 83,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,62* | € 116,09* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,30* | € 116,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|