| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045441 Herst.-Nr.: EF706KS EAN/GTIN: 5017830531654 |
| |
|
| | |
| IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE für WTUS 540mm Ulme grau Dekor Auszugsfront Serie: Connect Space Hersteller: Ideal Standard Version: außen Farbe des Körpers: Ulme grau Dekor Gewicht: 3,470 kg Artikel-Nr.: EF706KS Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF706KS | Werksnummer: | 6000542570 | Länge netto mm: | 31,00 | Breite netto mm: | 587,00 | Höhe netto mm: | 547,00 | Gewicht netto Kg: | 3,990000 | Gewicht brutto Kg: | 3,990000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS äußere Auszugsfront Connect Space, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 138,06* | € 168,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 143,34* | € 175,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,64* | € 202,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,19* | € 203,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|