| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045384 Herst.-Nr.: EF70567 EAN/GTIN: 5017830531623 |
| |
|
| | |
| IDS Äußere Schublade CONNECT SPACE ohne Front für WTU 490mm Schublade Serie: Connect Space Hersteller: Ideal Standard Version: außen Farbe des Körpers: Neutral Gewicht: 5,700 kg Artikel-Nr.: EF70567 Weitere technische Eigenschaften: · Designer: Robin Levien · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF70567 | Werksnummer: | 6000542567 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 6,555000 | Gewicht brutto Kg: | 6,555000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS äußere Schublade Connect Space, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 137,62* | € 170,34* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 143,61* | € 177,51* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,37* | € 204,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,28* | € 205,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|