| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045270 Herst.-Nr.: EF703WG EAN/GTIN: 5017830531555 |
| |
|
| | |
| IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE für WTUS 490mm Hochglanz weiß lackiert Auszugsfront Serie: Connect Space Hersteller: Ideal Standard Version: außen Farbe des Körpers: Weiß Gewicht: 3,147 kg Artikel-Nr.: EF703WG Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF703WG | Werksnummer: | 6000542561 | Länge netto mm: | 31,00 | Breite netto mm: | 537,00 | Höhe netto mm: | 547,00 | Gewicht netto Kg: | 3,618000 | Gewicht brutto Kg: | 3,618000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | IS äußere Auszugsfront Connect Space, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 106,47* | € 132,86* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 136,89* | € 169,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 143,90* | € 176,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,18* | € 203,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,39* | € 204,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|