| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040045232 Herst.-Nr.: EF703KS EAN/GTIN: 5017830531524 |
| |
|
| | |
| IDS Äußere Auszugsfront CONNECT SPACE für WTUS 490mm Ulme grau Dekor Auszugsfront Serie: Connect Space Hersteller: Ideal Standard Version: außen Farbe des Körpers: Ulme grau Dekor Gewicht: 3,147 kg Artikel-Nr.: EF703KS Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Spiralfeder· Datum 10062007· Kategorie SPP· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EF703KS | Werksnummer: | 6000542559 | Länge netto mm: | 31,00 | Breite netto mm: | 537,00 | Höhe netto mm: | 547,00 | Gewicht netto Kg: | 3,618000 | Gewicht brutto Kg: | 3,618000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS äußere Auszugsfront Connect Space, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 138,34* | € 170,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 144,38* | € 177,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,94* | € 203,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,56* | € 204,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|