Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI-DRILL 3003161 Tischbohrmaschine B 17 Pro basic 15,5 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTI-DRILL 3003161 Tischbohrmaschine B 17 Pro basic 15,5 mm MK2
OPTI-DRILL 3003161 Tischbohrmaschine B 17 Pro basic 15,5 mm MK2
OPTI-DRILL 3003161 Tischbohrmaschine B 17 Pro basic 15,5 mm MK2
Artikel-Nr.:
     2280-4040024468
Hersteller:
     Opti-Drill
Herst.-Nr.:
     3003161
EAN/GTIN:
     4030635040771
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine mk2
tischbohrmaschine
tischbohrmaschine 500w
Tischbohrmaschine B 17 Pro basic 15,5mm MK2 680-2700min-¹ OPTI-DRILL Keilriemenantrieb · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Bohrtiefenanschlag · Abdeckung mit Sicherheitsschalter · separater Not-Halt-Schlagschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 41,5kg · Säulen-Ø: 60mm · Aufspannfläche: 235 x 220mm · T-Nutengröße: 12mm · Motorleistung: 0,49kW · prüfpflichtig: ja Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus MK2, T-Nutensteine 12 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36600201
HerstellerNr:
3003161
Werksnummer:
4000894190
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
42,500000
Gewicht brutto Kg:
42,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15,5 (S235JR) mm
Produktart:
Tischbohrmaschine
Ausfuehrung:
680-2700 min-¹
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,77*
€ 535,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.