Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEMAS 390.900200.00.10 Fertigmörtelbehälter 200 l gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEMAS 390.900200.00.10 Fertigmörtelbehälter 200 l gelb
WEMAS 390.900200.00.10 Fertigmörtelbehälter 200 l gelb
Artikel-Nr.:
     2280-4000544332
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.900200.00.10
EAN/GTIN:
     4017605010125
Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer
Mörtelkasten
Fertigmörtelbehälter 200l gelb Mörtelwanne aus robustem und schlagzähem HDPE · für den Transport von Fertigmörtel · TÜV GS geprüft und CE-konform · Prüf-Nummer: 83843663867 · mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar · Füllstrich bei 200 Liter · UV-stabilisiert · Verschleißrippen gegen Durchscheuern
Weitere Informationen:
eClassID:
36030490
HerstellerNr:
390.900200.00.10
Werksnummer:
4000818148
Länge netto mm:
1090,00
Breite netto mm:
700,00
Höhe netto mm:
480,00
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
200 l
Produktart:
Fertigmörtelbehälter
Ausfuehrung:
gelb
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
134
€ 52,95*
ab € 82,88*
€ 103,72*
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 104,10*
€ 143,23*
4 Tage
27
€ 8,90*
ab € 116,31476*
€ 143,94476*
4 Tage
27
€ 7,99*
ab € 118,99*
€ 146,79*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 122,71*
€ 151,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.