Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 43433170 HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 43433170 HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz
HANSGROHE 43433170 HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz
HANSGROHE 43433170 HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz
HANSGROHE 43433170 HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz
Artikel-Nr.:
     2280-4000514009
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43433170
EAN/GTIN:
     4059625104842
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
HG Unterbauspüle 180/450 S510-U635 graphitschwarz aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf seitlich rechts im Hauptbecken · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 2 · Kennzeichen UBA-Posi
Weitere Informationen:
eClassID:
14150005501
HerstellerNr:
43433170
Werksnummer:
6000646284
Länge netto mm:
1030,00
Breite netto mm:
590,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
16,690000
Gewicht brutto Kg:
16,690000
Ursprungsland:
QU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
graphitschwarz
Produktart:
Unterbauspüle
Ausfuehrung:
180x450 S510-U635 GS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 342,64*
€ 408,75*
€ 5,95*
ab € 342,68*
€ 408,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 449,88*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 380,08*
€ 452,08*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 475,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,17*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 389,68*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 390,78*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 390,36*
Ähnlich
Hansgrohe
43429800
ab € 673,36*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 341,95*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 343,24*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 738,62*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 341,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.