Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT HP4637N8484 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 775 x 490 mm, mit Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT HP4637N8484 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 775 x 490 mm, mit Unterbau
DURAVIT HP4637N8484 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 775 x 490 mm, mit Unterbau
Artikel-Nr.:
     2280-39976816007
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     HP4637N8484
EAN/GTIN:
     4067116031843
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS 775x490mm m UB o Hahnloch weiß supermatt wandhängend · 2 Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · Möbelwaschtisch mit Überlauf und Hahnlochbank · Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Raumsparsiphon
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
HP4637N8484
Werksnummer:
6001045089
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.083,49*
€ 2.323,97*
€ 5,95*
ab € 2.202,24*
€ 2.454,70*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,97*
€ 2.765,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,35*
€ 2.737,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,34*
€ 2.606,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,85*
€ 2.534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,49*
€ 2.479,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.