| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794858 Herst.-Nr.: 1051210 EAN/GTIN: 4035209960905 |
| |
|
| | |
| Layher 1051210 LE-DACHAUFLEGELEITER 10 SPR. BR/RAL 8011 Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüsseln auf dem Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform. Erhältlich sind die Layher Dachauflegeleitern in 4 Farbvarianten. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1051210 | Werksnummer: | 1051210 | Gewicht netto Kg: | 5,500000 | Gewicht brutto Kg: | 5,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 105,50* | € 133,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,42* | € 180,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,03* | € 214,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 196,87* | € 269,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|