| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794853 Herst.-Nr.: 1051015 EAN/GTIN: 4035209960790 |
| |
|
| | |
| Layher 1051015 LE-DACHAUFLEGELEITER 15 SPR. ALU NATUR Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüsseln auf dem Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform. Erhältlich sind die Layher Dachauflegeleitern in 4 Farbvarianten. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1051015 | Werksnummer: | 1051015 | Gewicht netto Kg: | 8,300000 | Gewicht brutto Kg: | 8,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 138,63* | € 173,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,65* | € 196,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,24* | € 196,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 179,02* | € 245,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|