Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT K27070000000000 Spiegel Ketho.2 mit Beleuchtung 400 x 700 x 33 mm, 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT K27070000000000 Spiegel Ketho.2 mit Beleuchtung 400 x 700 x 33 mm, 18 W
DURAVIT K27070000000000 Spiegel Ketho.2 mit Beleuchtung 400 x 700 x 33 mm, 18 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976707931
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     K27070000000000
EAN/GTIN:
     4063382812957
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Duravit Spiegel Ketho.2 mit Beleuchtung 700x400x33mm, 18 W Duravit Ketho.2 Spiegel · 400x33x700 mm Weiß Matt · Lichtfelder · Eckig · Sensorschalter · Dimmfunktion: Integriert · Spiegelheizung: Ohne · Waschplatzbeleuchtung: Ohne · IP44 · Min. Lichttemperatur: 3500 K - K27070000000000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K27070000000000
Werksnummer:
8001722320
Länge netto mm:
33,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
700,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Spiegel Ketho.2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 525,07*
€ 624,90*
€ 5,95*
ab € 544,24*
€ 648,15*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.