Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2586092000 Wand-WC Soleil by Starck HygieneFlush, rimless, Tiefspüler 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2586092000 Wand-WC Soleil by Starck HygieneFlush, rimless, Tiefspüler 37
DURAVIT 2586092000 Wand-WC Soleil by Starck HygieneFlush, rimless, Tiefspüler 37
Artikel-Nr.:
     2280-39976707517
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2586092000
EAN/GTIN:
     4063382184450
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC Soleil by Starck HygieneFlush rim. tief 370x540mm we HG Duravit Soleil by Starck Wand WC · 540 mm Weiß Hochglanz · Tiefspüler · rimless · HygieneGlaze · 3 l / 4,5 l · Abgang: waagerecht - 2586092000 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2586092000
Werksnummer:
8001720705
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
360,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Wand-WC Soleil by Starck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 241,53*
€ 294,34*
€ 5,95*
ab € 253,35*
€ 308,26*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,34*
€ 350,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.